VESTIL WTJ-2 Macara cu braț de camion din oțel W inch, 500 lb. Capacitate extinsă, galben | CE4RVA

VESTIL WTJ-2 oțel W inch macara cu braț pentru camion, 500 lb. Capacitate extinsă, galben

În stoc
Element: CE4RVA Model: WTJ-2

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,246.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Înălțimea bazei11 3 / 4 "
Lungimea bazei10.63 "
Lățimea bazei10.63 "
Cablu Dia.3 / 16 "
Cablul se retrage/prelungire pe manivelă1 1 / 2 "
Capacitate troliu cablu500 lbs.
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Adâncime10.625 "
Lungime extinsă54 "
Extins Max. Înălțimea cârligului102 "
Extins Min. Înălțimea cârligului0"
Acoperire utilizabilă extinsă54 "
Înălţime56.75 "
MaterialOţel
Lungimea plăcii de montare10 5 / 8 "
Lățimea plăcii de montare10 5 / 8 "
Numărul de manivele pentru a retrage/extinde cablul72
Lungimea totală a cablului14 1/2 ft.
Cursa pistonului16 3 / 8 "
Cursa pistonului per pompă1 / 16 "
Tip de alimentarePompă manuală/Piston - 98 de pompe de ridicat, 1/16 cursă piston per pompă
Capacitate retrasă1000 lbs.
Lungime retrasă30.25 "
Retras Max. Înălțimea cârligului89 1 / 2 "
retras Min. Înălțimea cârligului10 "
Acoperire utilizabilă retrasă30 1 / 4 "
Rotație360 grade
Lungimea utilizabilă a cablului9 ft.
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăÎnălțimea bazeiLungimea bazeiExtins Max. Înălțimea cârliguluiAcoperire utilizabilă extinsăÎnălţimeMaterialLungimea plăcii de montarePreț
VESTIL WTJ-2-G Macara cu braț pentru camion, din oțel galvanizat, în inch, 500 lb. Capacitate extinsă, gri | AG8CNK WTJ-2-G52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Oţel11 "€1,490.68
VESTIL WTJ-4 Macara cu braț pentru camion din oțel W inch, 44 inch, 1000 lb. Capacitate extinsă, galben | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Oţel10 5 / 8 "€1,130.75
VESTIL WTJ-4-G Macara cu braț pentru camion, din oțel galvanizat, în inci, 52 inch, 1000 lb. Capacitate extinsă, gri | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Oţel11 "€1,771.55
VESTIL WTJ-2-DC Macara cu braț pentru camion, alimentată cu curent continuu, 500 lb. Capacitate extinsă, galben | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Oţel11 "€1,728.19
RFQ
VESTIL WTJ-2-G-DC oțel galvanizat alimentat în curent continuu W inch macara cu braț, 500 lb. Capacitate extinsă, gri | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Oţel11 "€2,101.78
RFQ
VESTIL WTJ-2-SS din oțel inoxidabil W inch macara cu braț, 550 lb. Capacitate extinsă, argint | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Oţel inoxidabil11 "€4,802.30
RFQ
VESTIL WTJ-4-DC Macara cu braț pentru camion, alimentată cu curent continuu, 44 inch, 1000 lb. Capacitate extinsă, galben | CE4RVG WTJ-4-DC44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Oţel-€2,443.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WTJ-2 oțel W inch macara cu braț pentru camion, 500 lb. Capacitate extinsă, galben
€1,246.28 /unitate