AIRMASTER FAN Ventilatoare de evacuare centrifugale cu acționare directă din seria CDD


Ventilatoarele de evacuare cu acționare directă centrifugă Airmaster Fan scot excesul de umiditate și mirosurile nedorite din zonele spațiului de lucru. Aceste ventilatoare închise cu ODP sunt folosite în restaurante și fabrici de producție pentru a proteja lucrătorii de inhalarea de gaze nocive.

Filtru
Voltaj: 115 VAC
StilModelDimensiunea bazeiDimensiuniRata de curgereHPVitezăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
32449
-23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 "1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm1/31600 Rpm11 3 / 4 "€1,282.51
RFQ
A
32446
-14 x 19 x 17-3 / 4 "510/470/425/370/300/175 Cfm1/101600 Rpm9"€844.54
RFQ
A
32447
19x 2 "23 3 / 4 "945 Cfm0.181600 Rpm10 1 / 2 "€959.11
RFQ
A
32727
21x 2 "26-1/4 "1410 Cfm1/61625 rpm10 3 / 4 "€1,241.86
RFQ
A
32451
21x 2 "29-3/4 "2400 Cfm1/21600 Rpm12 "€1,544.93
RFQ

DESCRIERE

  • Ventilatoarele de evacuare cu acționare directă centrifugă Airmaster au roți înclinate înapoi, fără supraîncărcare, pentru a deplasa volume mari de aer la diferite presiuni statice.
  • Au ecrane standard pentru păsări pentru a ține păsările și animalele mici departe de lame.
  • Aceste ventilatoare de evacuare dispun de un întrerupător de deconectare de urgență pentru oprire instantanee în caz de defecțiune sau defecțiune.

Accesorii compatibile

  • Airmaster Balama pentru bordura: Această balama asigură o conexiune rezistentă la intemperii între baza ventilatorului și acoperiș.
  • Airmaster Amortizoare de evacuare: Aceste amortizoare permit aerului contaminat să iasă din spațiul de lucru și împiedică întoarcerea acestuia.

Standarde și aprobări

  • ETL

Întrebări Frecvente

Aceste evacuari se monteaza pe perete sau pe acoperis?

Ventilatoarele centrifugale Airmaster cu acționare directă pot fi montate fie pe pereți, fie pe acoperiș.

Ce este o carcasă ODP?

Această carcasă împiedică picăturile de lichid să cadă în motor într-un unghi de 15 grade față de verticală, permițând în același timp aerului să circule prin înfășurări pentru răcire.

Cum menținem aceste ventilatoare Airmaster în stare bună de funcționare?

  • Efectuați inspecții de rutină pentru a curăța unitatea de carcasă și elicea ventilatorului.
  • Verificați dacă nu există zgomote neobișnuite în timp ce ventilatorul este în funcțiune.
  • Verificați etanșeitatea elementelor de fixare la intervale regulate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?