AIRMASTER FAN 32449 Ventilator de evacuare, acționare directă centrifugă, diametru roți 11-3/4 inch

Articol: CE7VXJ Model: 32449Ref încrucișat: CDD330B-2
€1,282.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Dimensiuni23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 "
Rata de curgere1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm
HP1/3
Viteză1600 Rpm
Voltaj115 VAC
Diametrul roților11 3 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiDimensiuniRata de curgereHPVitezăDiametrul roțilorPreț
AIRMASTER FAN 32446 Ventilator de evacuare, cu acționare directă centrifugă, diametru roți 9 inch | CE7VXG CDD100-2 32446-14 x 19 x 17-3 / 4 "510/470/425/370/300/175 Cfm1/101600 Rpm9"€697.96
RFQ
AIRMASTER FAN 32447 Ventilator de evacuare, cu acționare directă centrifugă, diametru roți 10-1/2 inch | CE7VXH CDD120-2 3244719x 2 "23 3 / 4 "945 Cfm0.181600 Rpm10 1 / 2 "€792.65
RFQ
AIRMASTER FAN 32451 Ventilator de evacuare, cu acționare directă centrifugă, diametru roți 12 inchi | CE7VXK CDD550B-2 3245121x 2 "29-3/4 "2400 Cfm1/21600 Rpm12 "€1,276.80
RFQ
AIRMASTER FAN 32727 Ventilator de evacuare, cu acționare directă centrifugă, diametru elice 10-3/4 inch | CE7WFG CDD300B-2 3272721x 2 "26-1/4 "1410 Cfm1/61625 rpm10 3 / 4 "€1,026.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 32449 Ventilator de evacuare, acționare directă centrifugă, diametru roți 11-3/4 inch
€1,282.52 /unitate