AIRMASTER FAN 32451 Ventilator de evacuare, acționare directă centrifugă, diametru roți 12 inch

Articol: CE7VXK Model: 32451Ref încrucișat: CDD550B-2
€1,544.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Dimensiunea bazei21x 2 "
Dimensiuni29-3/4 "
Rata de curgere2400 Cfm
HP1/2
Viteză1600 Rpm
Voltaj115 VAC
Diametrul roților12 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiDimensiuniRata de curgereHPVitezăDiametrul roțilorPreț
AIRMASTER FAN 32446 Ventilator de evacuare, cu acționare directă centrifugă, diametru roți 9 inch | CE7VXG CDD100-2 32446-14 x 19 x 17-3 / 4 "510/470/425/370/300/175 Cfm1/101600 Rpm9"€697.96
RFQ
AIRMASTER FAN 32447 Ventilator de evacuare, cu acționare directă centrifugă, diametru roți 10-1/2 inch | CE7VXH CDD120-2 3244719x 2 "23 3 / 4 "945 Cfm0.181600 Rpm10 1 / 2 "€792.65
RFQ
AIRMASTER FAN 32449 Ventilator de evacuare, cu acționare directă centrifugă, diametru roți 11-3/4 inch | CE7VXJ CDD330B-2 32449-23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 "1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm1/31600 Rpm11 3 / 4 "€1,059.93
RFQ
AIRMASTER FAN 32727 Ventilator de evacuare, cu acționare directă centrifugă, diametru elice 10-3/4 inch | CE7WFG CDD300B-2 3272721x 2 "26-1/4 "1410 Cfm1/61625 rpm10 3 / 4 "€1,026.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 32451 Ventilator de evacuare, acționare directă centrifugă, diametru roți 12 inch
€1,544.93 /unitate