BALDOR MOTOR VEM3154T Three Phase Open Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 145TC Frame | AJ6YNA

BALDOR MOTOR VEM3154T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, cadru 145TC

În stoc
Articol: AJ6YNA Model: VEM3154T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,468.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le145TC
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 2.2
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3522M
Număr de poli4
producție1.500 CP
Lungime totală13.25 "
Fază3
Factor de putere72
Factor de serviciu1.15
Viteză1,755 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VM3154T
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 86.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereFactor de serviciuVitezăViteză sincronăPreț
MOTOR BALDOR KEM30003 Motor deschis trifazat, 230/460V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVD KEM300030.250 CP1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V3.28 LB-FT11.35 "621.351,725 rpm1,800 rpm€855.53
MOTOR BALDOR KEM30006 Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVE KEM300060.330 CP1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FT11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm€895.52
MOTOR BALDOR VEM2513T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6YMB VEM2513T15.000 CP38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24 "851.151,765 rpm1,800 rpm€5,063.54
MOTOR BALDOR VEM2514T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6YMC VEM2514T20.000 CP51.0 A @ 208 V 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22 "881.153,510 rpm3,600 rpm€5,128.67
MOTOR BALDOR VEM2515T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6YMD VEM2515T20.000 CP48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-23.15 "851.151,765 rpm1,800 rpm€5,496.46
MOTOR BALDOR VEM2516T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6YME VEM2516T25.000 CP62.0 A @ 208 V 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-22 "891.153,515 rpm3,600 rpm€6,035.60
MOTOR BALDOR VEM2531T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284TC | AJ6YMF VEM2531T25.000 CP64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72 "821.151,770 rpm1,800 rpm€7,051.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3154T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, cadru 145TC
€1,468.92 /unitate