MOTOR BALDOR KEM30003 Motor deschis trifazat, 230/460V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVD

BALDOR MOTOR KEM30003 Motor deschis trifazat, 230/460V, 1725 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6WVD Model: KEM30003

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,596.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere3.28 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 0.5
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareB
Tipul motorului3413M
Număr de poli4
producție0.250 CP
Lungime totală11.35 "
Fază3
Factor de putere62
Factor de serviciu1.35
Viteză1,725 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - KM3003
    • Capac de picurare: Capac de picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 69.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: M
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 2.41 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 3.43 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 16 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 20 grade C

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereFactor de serviciuVitezăViteză sincronăPreț
MOTOR BALDOR KEM30006 Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVE KEM300060.330 CP1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FT11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm€1,670.99
MOTOR BALDOR VEM2513T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6YMB VEM2513T15.000 CP38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24 "851.151,765 rpm1,800 rpm€9,448.32
MOTOR BALDOR VEM2514T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6YMC VEM2514T20.000 CP51.0 A @ 208 V 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22 "881.153,510 rpm3,600 rpm€9,569.79
MOTOR BALDOR VEM2515T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6YMD VEM2515T20.000 CP48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-23.15 "851.151,765 rpm1,800 rpm€10,256.11
MOTOR BALDOR VEM2516T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6YME VEM2516T25.000 CP62.0 A @ 208 V 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-22 "891.153,515 rpm3,600 rpm€11,262.12
MOTOR BALDOR VEM2531T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284TC | AJ6YMF VEM2531T25.000 CP64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72 "821.151,770 rpm1,800 rpm€13,156.91
MOTOR BALDOR VEM2534T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 284TSC | AJ6YMG VEM2534T30.000 CP76.0 A @ 208 V 70.0 A @ 230 V 35.0 A @ 460 V175 LB-FT25.1 "871.153,530 rpm3,600 rpm€13,992.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR KEM30003 Motor deschis trifazat, 230/460V, 1725 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, cadru 56C
€1,596.38 /unitate