STANLEY Balama completă cu șurub, din oțel


Filtru
cornere: Pătrat , Hardware: Inclus , gauri: cu , găuri pe frunză: 4 , Capacitate de incarcare: 75.0 lb. , Număr de fire: 0 , Orientare: Fără mâini , Tip pin: Non-Risare , Gama de mișcare: 270 grade , Grosimea ușii necesară: 1.375 "
StilModelTip rulmentLățimea frunzei ușiifinalizareaLățimea frunzei cadruluiMontarePin Dia.Material PinPreț (ex. TVA)
A
FBB179 BALANTA UȘĂ 4X4 P STL
Minge1.625 "Prim strat de1.625 "Înșurubat1.5 "Oţel€32.75
B
FBB179 4 5X4 5 BALAMA UȘII P STL
Minge1 25 / 32 "Prim strat de1 25 / 32 "Înșurubat1.5 "Oţel€33.87
C
FBB179 4 5X4 5 UȘILĂ 26D STL
Minge1 25 / 32 "Chrome satinat1 25 / 32 "Înșurubat1.5 "Oţel€29.86
D
FBB167 4 5 HM BALAMA UȘII P STL
Minge2 1 / 16 "Prim strat de2 1 / 16 "Jumătate Mortise1.5 "Oţel€58.17
E
F191 4 5X4 BALAMA UȘII 32D STS
Simplu1.625 "Oțel inoxidabil satinat1.625 "Înșurubat0.311 "Oţel inoxidabil€69.86
F
F179 BALANȚĂ DE UȘĂ 4X4 P STL
Simplu1.625 "Prim strat de1.625 "Înșurubat1.5 "Oţel€10.56
G
F179 4 5X4 5 BALACĂ UȘĂ 4 STL
Simplu1 29 / 32 "Alama satinata1 29 / 32 "Înșurubat1.5 "Oţel€30.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?