Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY F191 4 5X4 BALAMA UȘĂ 32D STS Balamă completă din oțel 4-1/2 inci înălțime x 4 inchi lățime | AH8EMT 38NC92

STANLEY F191 4 5X4 BAALAMĂ UȘĂ 32D STS Balamă completă din oțel 4-1/2 inci înălțime x 4 inci lățime

În stoc
Element: AH8EMT Model: F191 4 5X4 UȘOAREA UȘII 32D STSCrucea Ref: 38NC92
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
€69.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama la cap
Tip rulmentSimplu
CornersPătrat
Lățimea frunzei ușii1.625 "
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Lățimea frunzei cadrului1.625 "
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză4
Capacitate de încărcare75.0 lb.
MaterialOţel
MontareÎnșurubat
Număr de fire0
OrientareFără mâini
Pin Dia.0.311 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinNon-Risare
Gama de mișcare270 grade
Grosimea ușii necesară1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5035
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Înălțimea frunzei ușii: 4-1 / 2 "
    • Înălțimea frunzei cadrului: 3-1/2"
    • Grosimea canatului de ușă: 0.134"
    • Grosimea frunzei cadrului: 0.134"

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentLățimea frunzei ușiifinalizareaLățimea frunzei cadruluiMontarePin Dia.Material PinPreț
STANLEY F179 4 5X4 5 UȘI BAALAMĂ 4 STL Balamă cu mortare completă 4-1/2 inci înălțime alamă satinată | AH8EMV 38NC94 F179 4 5X4 5 BALACĂ UȘĂ 4 STLSimplu1 29 / 32 "Alama satinata1 29 / 32 "Înșurubat1.5 "Oţel€30.71
STANLEY F179 4X4 BAALAMĂ UȘĂ P STL Balamă completă cu mortare 4 inci înălțime x 4 inch lățime Amorsat | AH8EMW 38NC95 F179 BALANȚĂ DE UȘĂ 4X4 P STLSimplu1.625 "Prim strat de1.625 "Înșurubat1.5 "Oţel€10.56
STANLEY FBB167 4 5 HM BAALAMĂ PENTRU UȘĂ P STL Balamă cu mortare completă 4-1/2 inci înălțime FBB167 | AH8EMX 38NC97 FBB167 4 5 HM BALAMA UȘII P STLMinge2 1 / 16 "Prim strat de2 1 / 16 "Jumătate Mortise1.5 "Oţel€58.18
STANLEY FBB179 BAALAMĂ UȘĂ 4X4 P STL Balamă completă din oțel 4 inci înălțime x 4 inci lățime | AH8EMY 38NC98 FBB179 BALANTA UȘĂ 4X4 P STLMinge1.625 "Prim strat de1.625 "Înșurubat1.5 "Oţel€32.74
STANLEY FBB179 4 5X4 5 UȘI BAALAMĂ P STL Balamă completă cu mortare 4-1/2 inci înălțime FBB179 | AH8EMZ 38NC99 FBB179 4 5X4 5 BALAMA UȘII P STLMinge1 25 / 32 "Prim strat de1 25 / 32 "Înșurubat1.5 "Oţel€33.88
STANLEY FBB179 4 5X4 5 UȘI Balama 26D STL Balamă cu mortare completă, înălțime de 4-1/2 inchi, crom satinat | AH8ENA 38ND01 FBB179 4 5X4 5 UȘILĂ 26D STLMinge1 25 / 32 "Chrome satinat1 25 / 32 "Înșurubat1.5 "Oţel€29.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY F191 4 5X4 BAALAMĂ UȘĂ 32D STS Balamă completă din oțel 4-1/2 inci înălțime x 4 inci lățime
€69.87 /unitate