Controlerul de alimentare de acces Altronix AL1024ULACM cu sursă de alimentare/încărcător este ideal pentru furnizarea de energie fiabilă și reglementată pentru sistemele de control al accesului, dispozitivele de securitate și echipamentele aferente. Combină o sursă de alimentare și un controler într-o singură unitate, asigurând că încuietorile electronice ale ușilor, cititoarele de carduri și alte componente de control al accesului primesc puterea necesară pentru funcționare. Acest dispozitiv este utilizat în aplicații de securitate și control acces, cum ar fi clădiri comerciale, birouri și facilități, unde asigură funcționarea corectă a sistemelor de control acces și îmbunătățește măsurile de securitate.
Caracteristici:
- Această unitate de control de putere dispune de un încărcător încorporat compatibil cu baterii de tip plumb-acid sau gel sigilate, simplificând întreținerea și sporind versatilitatea.
- Trece automat la bateria de așteptare în timpul căderilor de curent alternativ, garantând o alimentare neîntreruptă.
- Această unitate de control de putere are indicatori vizuali, inclusiv LED-uri roșii pentru ieșirile declanșate, un LED verde pentru deconectarea FACP și LED-uri de intrare AC și ieșire CC pentru monitorizarea completă a stării.
- Oferă o funcție de deconectare a alarmei de incendiu, disponibilă atât în modul de blocare, cât și în modul fără blocare pentru flexibilitate și personalizare.
- Acest controler de putere cu o sursă de alimentare / încărcător menține un nivel de umiditate relativă de 85% cu o toleranță de +/-5%.
- Funcționează la temperaturi cuprinse între 32 și 120 de grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți controlerul de acces Altronix AL1024ULACM cu sursă de alimentare/încărcător?
A. Factorii majori includ compatibilitatea, capacitatea de alimentare, tensiunea de intrare, suportul pentru alimentarea de rezervă, modurile Fail-Safe / Fail-Secure, capabilitățile de monitorizare, protecția la supratensiune, conformitatea, scalabilitatea și caracteristicile ușor de utilizat.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau atunci când folosesc această unitate de control al puterii de acces Altronix?
A.
- Deconectați toate sursele de alimentare înainte de a efectua orice instalare sau întreținere pentru a preveni șocurile electrice.
- Consultați sau angajați personal calificat cu cunoștințe de sisteme electrice și practici de siguranță pentru instalare și întreținere.
- Împământați corespunzător unitatea în conformitate cu codurile electrice locale pentru a minimiza pericolele electrice.
- Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși izolate și ochelari de protecție, atunci când lucrați cu echipamente electrice.
- Instalați unitatea într-o zonă uscată și bine ventilată pentru a preveni deteriorarea cauzată de umiditate și scurtcircuite electrice.
- Asigurați-vă montarea sigură pe o suprafață stabilă folosind feroneria recomandată pentru a preveni căderea echipamentului.
- Respectați codurile și reglementările locale electrice și de siguranță în timpul instalării și utilizării.
- Efectuați teste amănunțite pentru a confirma distribuția corectă a energiei și funcționalitatea sistemelor de rezervă a bateriei.
- Monitorizați în mod regulat unitatea și dispozitivele conectate pentru funcționarea corectă, supraîncălzire, deteriorare sau funcționare defectuoasă.
Î. Cum curăț și întrețin controlerul de acces Altronix AL1024ULACM cu sursă de alimentare/încărcător?
A.
- Opriți unitatea înainte de curățare pentru a asigura siguranță.
- Îndepărtați ușor praful și resturile de pe exterior cu o cârpă curată, uscată, neconductivă sau cu aer comprimat.
- Verificați și curățați orificiile de ventilație pentru a menține o disipare adecvată a căldurii.
- Evitați pulverizarea soluțiilor de curățare direct pe unitate sau lăsați orice lichid să pătrundă în componentele interne.
- Inspectați periodic unitatea și dispozitivele conectate pentru uzură, conexiuni slăbite sau deteriorare.
- Dacă unitatea are o baterie de rezervă, verificați și înlocuiți bateriile după cum este necesar pentru a asigura funcționalitatea continuă în timpul întreruperilor de curent.
- Păstrați o copie ușor accesibilă a manualelor de utilizare, a documentației tehnice și a informațiilor despre garanție pentru referință.
- Asigurați-vă că există mecanisme adecvate de protecție la supratensiune pentru a proteja echipamentul conectat.
- Luați în considerare inspecții profesionale ale întregului sistem de control al accesului și de securitate la un program regulat.