ALTRONIX Surse de alimentare / încărcătoare, listate UL


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 4.50 , Înălțimea carcasei (in.): 15.5 , Lățimea carcasei (in.): 12.00 , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Siguranță nominală de intrare: 3.5A , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Temp. de operare: 32 grade F la 120 grade. F , Siguranță nominală de ieșire: 5A , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Acces la controlerul de alimentare
StilModelArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț (ex. TVA)
A
AL1024ULACM
Alimentare 8 Siguranță 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€915.40
B
AL1012ULACM
Alimentare 8 Siguranță 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€792.39
C
AL600ULACM
Alimentare 8 Siguranță 12 VDC sau 24 VDC @ 6A12 VDC sau 24 VDC6A12 VDC sau 24 VDC€782.58
D
AL400ULACM
Sursa de alimentare 8 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3A12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A12 VDC sau 24 VDC€687.45
E
AL600ULACMCB
Alimentare 8PTC 12 VDC sau 24 VDC @ 6A12 VDC sau 24 VDC6A12 VDC sau 24 VDC€805.51
F
AL400ULACMCB
Sursa de alimentare 8PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3A12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A12 VDC sau 24 VDC€580.52

Surse de alimentare / încărcătoare, listate UL

Sursele / încărcătoarele din seria Altronix ACM sunt ideale pentru comutarea și distribuirea energiei către sistemele și accesoriile de control al accesului. Ele convertesc o intrare de 115 VCA, 60 Hz în opt ieșiri protejate cu siguranțe de 12 VDC sau 24 VDC controlate independent. Aceste ieșiri de putere pot fi convertite în contacte uscate în formă de C și sunt activate de chiuvetele colectoare deschise sau intrările de declanșare uscate deschise de la cititoare de carduri, sisteme de control acces, buton și tastaturi. Acestea direcționează alimentarea către o varietate de dispozitive hardware de control al accesului, inclusiv încuietori mag și suporturi magnetice pentru uși. Ieșirile funcționează în ambele moduri Fail-Safe și Fail-Secure pentru o ieșire de tensiune reglabilă. Interfețele FACP (panou de control al alarmei de incendiu) permit ieșirea de urgență, monitorizarea alarmelor și declanșarea altor dispozitive auxiliare. Deconectarea alarmei de incendiu poate fi selectată individual pentru oricare dintre cele opt ieșiri sau pentru toate, împreună cu indicatoarele releului pentru a preveni supratensiunile și defecțiunile de supracurent.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?