Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX AL400ULACMCB Controler de alimentare de acces cu montare pe perete cu sursă de alimentare, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8

ALTRONIX AL400ULACMCB Controler de alimentare de acces cu montare pe perete cu sursă de alimentare, 8 PTC

În stoc
Articol: AD9KKY Model: AL400ULACMCBCrucea Ref: 4TEN8
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
€580.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 8PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAcces la controlerul de alimentare
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8825
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Controlerul de putere de acces montat pe perete Altronix AL400ULACMCB cu alimentare este utilizat în sistemele de securitate, siguranță și control acces. Gestionează și distribuie eficient puterea pentru performanță și funcționare fiabile a mai multor dispozitive conectate.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel pentru protecție robustă și durabilitate pentru componentele interne.
  • Acest controler de putere de acces oferă un finisaj gri elegant pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Întrebări frecvente:

Î. Cum ar trebui să curăț controlerul de alimentare Altronix AL400ULACMCB?

A.

  • Utilizați o cârpă moale și uscată pentru curățare.
  • Evitați curățarea lichidă și materialele abrazive.
  • Asigurați-vă că controlerul de alimentare este deconectat în timpul curățării.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest controler de putere?

A.

  • Deconectați întotdeauna sursa de alimentare înainte de a efectua întreținere.
  • Purtați echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție.
  • Evitați expunerea controlerului la lichide sau materiale conductoare.
  • Asigurați-vă că zona din jurul controlerului este liberă și bine ventilată.

Î. Cât de des ar trebui să întrețin controlerul de alimentare Altronix AL400ULACMCB?

A.

  • Efectuați verificări de întreținere la fiecare 6 până la 12 luni.
  • Reglați frecvența în funcție de condițiile de mediu.
  • Luați în considerare intensitatea utilizării pentru intervalele de întreținere.

Variante de produs

ProdusModelArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
ALTRONIX AL1012ULACM Alimentare 8 Sigurante 12vdc | AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMAlimentare 8 Siguranță 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€794.03
Controller de acces ALTRONIX AL1024ULACM cu sursă de alimentare, 60 Hz, finisaj gri | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMAlimentare 8 Siguranță 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€915.40
Controller de acces ALTRONIX AL400ULACM cu sursă de alimentare, intrare 60 Hz | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMSursa de alimentare 8 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3A12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A12 VDC sau 24 VDC€687.45
Controller de acces ALTRONIX AL600ULACM cu sursă de alimentare, 60 Hz, Cam Lock | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMAlimentare 8 Siguranță 12 VDC sau 24 VDC @ 6A12 VDC sau 24 VDC6A12 VDC sau 24 VDC€784.20
Controller de acces ALTRONIX AL600ULACMCB cu sursă de alimentare, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBAlimentare 8PTC 12 VDC sau 24 VDC @ 6A12 VDC sau 24 VDC6A12 VDC sau 24 VDC€807.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL400ULACMCB Controler de alimentare de acces cu montare pe perete cu sursă de alimentare, 8 PTC
€580.52 /unitate