Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Controller de acces ALTRONIX AL600ULACMCB cu sursă de alimentare, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7

ALTRONIX Controller de acces AL600ULACMCB cu sursă de alimentare, 12/24VDC @ 6A

În stoc
Articol: AD9KLQ Model: AL600ULACMCBCrucea Ref: 4TER7
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
€807.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 8PTC 12 VDC sau 24 VDC @ 6A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent6A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAcces la controlerul de alimentare
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.941
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Controlerul de alimentare de acces Altronix AL600ULACMCB cu o sursă de alimentare oferă energie fiabilă și neîntreruptă pentru echipamentele de control al accesului, inclusiv cititoare de carduri, încuietori electronice și camere de supraveghere. Se asigură că aceste componente critice rămân operaționale, protejând spațiile și sporind securitatea. Acest controler de putere este utilizat în clădiri comerciale, instituții de învățământ, unități de sănătate și complexe industriale.

Caracteristici:

  • Permite activarea ieșirii printr-o chiuvetă de colector deschis sau intrare de declanșare uscată normal deschisă (NU) de la diferite componente ale sistemului de control al accesului, cum ar fi cititorul de carduri, tastatura, butonul și PIR.
  • Acest controler de putere poate direcționa alimentarea către încuietori Mag, greve electrice și suporturi magnetice pentru uși.
  • Oferă flexibilitatea operațiunii în ambele moduri Fail-Safe și Fail-Secure pentru un control îmbunătățit al securității.
  • Această unitate permite selectarea individuală a funcției de deconectare a alarmei de incendiu pentru oricare sau pentru toate cele opt (8) ieșiri ale sale, oferind control și personalizare precise.
  • Este echipat cu opțiunea pentru o singură sursă de alimentare comună (instalată din fabrică) pentru a furniza energie atât pentru funcționarea plăcii, cât și pentru dispozitivele de blocare sau alternativa a două surse de alimentare independente, una pentru funcționarea plăcii și alta pentru alimentarea blocării/accesorilor.
  • Această interfață FACP permite ieșirea în situații de urgență, monitorizarea alarmelor și declanșarea dispozitivelor auxiliare, servind diverse nevoi de securitate.

Întrebări frecvente:

Î. Ce întreținere este necesară pentru controlerul de putere de acces Altronix AL600ULACMCB?

A.

  • Testul tensiunii de ieșire: Examinați tensiunea de ieșire CC în condiții standard de sarcină pentru a verifica respectarea acesteia la nivelurile de tensiune specificate.
  • Testul bateriei: Confirmați starea de încărcare completă a bateriei în condiții normale de încărcare și evaluați tensiunea specificată atât la bornele bateriei, cât și la bornele plăcii marcate cu [+ BAT ?], asigurând absența oricăror întreruperi în firele de conectare a bateriei.

Î. Cum se instalează acest controler de putere de acces?

A.

  • Marcați și găuriți în prealabil găurile în perete, aliniindu-le cu cele două găuri de sus de pe carcasă.
  • Instalați în siguranță două elemente de fixare superioare și șuruburi în perete, asigurându-vă că capetele șuruburilor ies în afară.
  • Poziționați găurile superioare ale carcasei peste cele două șuruburi superioare, asigurându-vă că este la nivel și apoi fixați-l în poziție.
  • Marcați locația celor două găuri inferioare.
  • Scoateți carcasa și treceți la forarea găurilor inferioare.
  • Instalați trei elemente de fixare în găurile nou găurite.
  • Așezați din nou găurile superioare ale carcasei peste cele două șuruburi superioare.
  • Instalați cele două șuruburi inferioare și asigurați-vă că strângeți bine toate șuruburile.

Î. Care este temperatura de funcționare a controlerului de putere de acces Altronix AL600ULACMCB?

A. Are temperaturi de funcționare cuprinse între 0 și 49 de grade C.

Variante de produs

ProdusModelArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
ALTRONIX AL1012ULACM Alimentare 8 Sigurante 12vdc | AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMAlimentare 8 Siguranță 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€794.03
Controller de acces ALTRONIX AL1024ULACM cu sursă de alimentare, 60 Hz, finisaj gri | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMAlimentare 8 Siguranță 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€915.40
Controller de acces ALTRONIX AL400ULACM cu sursă de alimentare, intrare 60 Hz | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMSursa de alimentare 8 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3A12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A12 VDC sau 24 VDC€687.45
ALTRONIX AL400ULACMCB Controler de alimentare de acces cu montare pe perete cu sursă de alimentare, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBSursa de alimentare 8PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3A12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A12 VDC sau 24 VDC€580.52
Controller de acces ALTRONIX AL600ULACM cu sursă de alimentare, 60 Hz, Cam Lock | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMAlimentare 8 Siguranță 12 VDC sau 24 VDC @ 6A12 VDC sau 24 VDC6A12 VDC sau 24 VDC€784.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Controller de acces AL600ULACMCB cu sursă de alimentare, 12/24VDC @ 6A
€807.18 /unitate