Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GORILLA MILL CEM116R2015TIALN Freză cu carbură de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AG6KTD Model: CEM116R2015TIALNCrucea Ref: 36NN71
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
€26.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț0.015 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
finalizareaTiAlN
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul HelixHelix variabil și flaut eșalonat
Lungimea tăierii1 / 4 "
Număr listăCEM116R2015TIALN
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 16 "
Număr de flauturi2
Lungime totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207701000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelRaza de colțLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiPreț
GORILLA MILL CEM116R2010TIALN Freză cu carbură 1-1/2 inch | AG6KTA 36NN67 CEM116R2010TIALN0.01 "1 / 4 "CEM116R2010TIALN2€26.32
GORILLA MILL CEM116R4010TIALN Freză cu carbură 1-1/2 inch | AG6KTG 36NN75 CEM116R4010TIALN0.01 "1 / 4 "CEM116R4010TIALN4€26.32
GORILLA MILL CEM116R4015TIALN Freză cu carbură 1-1/2 inch | AG6KTK 36NN79 CEM116R4015TIALN0.015 "1 / 4 "CEM116R4015TIALN4€26.32
GORILLA MILL CEM332R2010TIALN Freză cu carbură 1-1/2 inch | AG6LPU 36NX10 CEM332R2010TIALN0.01 "3 / 8 "CEM332R2010TIALN2€19.23
GORILLA MILL CEM332R2015TIALN Freză cu carbură 1-1/2 inch | AG6LPX 36NX14 CEM332R2015TIALN0.015 "3 / 8 "CEM332R2015TIALN2€19.23
GORILLA MILL CEM332R2020TIALN Freză cu carbură 1-1/2 inch | AG6LQA 36NX18 CEM332R2020TIALN0.02 "3 / 8 "CEM332R2020TIALN2€19.23
GORILLA MILL CEM332R4010TIALN Freză cu carbură 1-1/2 inch | AG6LQD 36NX22 CEM332R4010TIALN0.01 "3 / 8 "CEM332R4010TIALN4€19.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GORILLA MILL CEM116R2015TIALN Freză cu carbură de 1-1/2 inch
€26.32 /unitate