ALTRONIX AL1012ULACM Alimentare 8 Sigurante 12vdc | AD9KHP 4TEF8

ALTRONIX AL1012ULACM Alimentare 8 Sigurante 12vdc

În stoc
Articol: AD9KHP Model: AL1012ULACMRef încrucișat: 4TEF8 / 4TEN1

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€794.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 8 Siguranță 12 VDC @ 10A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAcces la controlerul de alimentare
Ieșire de tensiune12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2875
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
Controller de acces ALTRONIX AL1024ULACM cu sursă de alimentare, 60 Hz, finisaj gri | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMAlimentare 8 Siguranță 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€915.40
Controller de acces ALTRONIX AL400ULACM cu sursă de alimentare, intrare 60 Hz | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMSursa de alimentare 8 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3A12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A12 VDC sau 24 VDC€687.45
ALTRONIX AL400ULACMCB Controler de alimentare de acces cu montare pe perete cu sursă de alimentare, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBSursa de alimentare 8PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3A12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A12 VDC sau 24 VDC€580.52
Controller de acces ALTRONIX AL600ULACM cu sursă de alimentare, 60 Hz, Cam Lock | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMAlimentare 8 Siguranță 12 VDC sau 24 VDC @ 6A12 VDC sau 24 VDC6A12 VDC sau 24 VDC€784.20
Controller de acces ALTRONIX AL600ULACMCB cu sursă de alimentare, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBAlimentare 8PTC 12 VDC sau 24 VDC @ 6A12 VDC sau 24 VDC6A12 VDC sau 24 VDC€807.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL1012ULACM Alimentare 8 Sigurante 12vdc
€794.03 /unitate