DIXON RDL300EZ Cuplaj cu came și canelură x flanșă 150#

Articol: AN8DYE Model: RDL300EZ
€600.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de flansa

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiTip cuplajPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor DIXON 200-AL-AL, flanșă ASA, dimensiune 2 inchi, aluminiu | AB8QDH 26W677 200-AL-ALAluminiuAdaptor tată x flanșă de 150 lb2"AL125 psi2"€223.50
Adaptor DIXON 300-AL-AL, flanșă ASA, dimensiune 3 inchi, aluminiu | AB8QDJ 26W678 300-AL-ALAluminiuAdaptor tată x flanșă de 150 lb3"AL125 psi3"€240.17
Adaptor DIXON 400-AL-AL, dimensiune 4 inch, flanșă ASA 150# | AB8QDK 26W679 400-AL-ALAluminiuAdaptor tată x flanșă de 150 lb4"AL100 psi4"€321.79
Adaptor DIXON 400-AL-SS, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil 316, flanșă ASA 150# | AB8QDN 26W682 400-AL-SSOţel inoxidabilAdaptor tată x flanșă de 150 lb4"AL100 psi4"€960.41
Cuplaj DIXON 300-DL-AL, dimensiune 3 inchi, aluminiu | AB8QDQ 26W684 300-DL-ALAluminiuCuplaj mamă x 150 lb. Flanșă3"DL125 psi3"€444.66
Adaptor DIXON 400-A-SS, dimensiune 4 inchi, oțel inoxidabil 316, adaptor FNPT x tată | AK2QLJ 400-A-SS------€189.97
RFQ
Adaptor DIXON 600-AL-AL, dimensiune 6 inch, adaptor din aluminiu x 150# flanșă ASA | AL2XNQ 600-AL-AL------€235.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON RDL300EZ Cuplaj cu came și canelură x flanșă 150#
€600.14 /unitate