Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor DIXON 400-AL-SS, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil 316, flanșă ASA 150# | AB8QDN 26W682

DIXON Adaptor 400-AL-SS, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil 316, flanșă ASA 150#

În stoc
Articol: AB8QDN Model: 400-AL-SSCrucea Ref: 26W682
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
€960.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de flansa
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneAdaptor tată x flanșă de 150 lb
Dimensiunea cuplajului4"
Tip cuplajAL
Presiune maximă100 psi
Dimensiunea conductei4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.68
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiTip cuplajPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor DIXON 200-AL-AL, flanșă ASA, dimensiune 2 inchi, aluminiu | AB8QDH 26W677 200-AL-ALAluminiuAdaptor tată x flanșă de 150 lb2"AL125 psi2"€223.50
Adaptor DIXON 300-AL-AL, flanșă ASA, dimensiune 3 inchi, aluminiu | AB8QDJ 26W678 300-AL-ALAluminiuAdaptor tată x flanșă de 150 lb3"AL125 psi3"€240.17
Adaptor DIXON 400-AL-AL, dimensiune 4 inch, flanșă ASA 150# | AB8QDK 26W679 400-AL-ALAluminiuAdaptor tată x flanșă de 150 lb4"AL100 psi4"€321.79
Cuplaj DIXON 300-DL-AL, dimensiune 3 inchi, aluminiu | AB8QDQ 26W684 300-DL-ALAluminiuCuplaj mamă x 150 lb. Flanșă3"DL125 psi3"€444.66
Adaptor DIXON 400-A-SS, dimensiune 4 inchi, oțel inoxidabil 316, adaptor FNPT x tată | AK2QLJ 400-A-SS------€189.97
RFQ
Adaptor DIXON 600-AL-AL, dimensiune 6 inch, adaptor din aluminiu x 150# flanșă ASA | AL2XNQ 600-AL-AL------€235.02
RFQ
Adaptor DIXON 400-ALT-SS, dimensiune 4 inch, adaptor x flanșă rotundă pentru camion cisternă, 316, fabricație sudata | AM2GXU 400-ALT-SS------€605.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Adaptor 400-AL-SS, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil 316, flanșă ASA 150#
€960.41 /unitate