Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2612334 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1/2 inch, lungime ancore de 3-3/4 inch, buc. 10 | AB6KKA 21U885

MKT FASTENING 2612334 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1/2 inch, lungime ancore de 3-3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB6KKA Model: 2612334Crucea Ref: 21U885
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
€37.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei3.75 "
Încorporarea în beton2.25 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1.5 "
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)5068
Forfecare finală (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6828
Tensiunea finală (lbs.)5068
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4120
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5068

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2612334 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1/2 inch, lungime ancore de 3-3/4 inch, 10 buc.
€37.41 /ambalaj