JAMCO YA236-U5-AS Coș de gunoi mobil 600 lb. 36 inch lungime | AA7LTQ 16D003

JAMCO YA236-U5-AS Coș de gunoi mobil 600 lb. Lungime de 36 inch

În stoc
Element: AA7LTQ Model: YA236-U5-ASCrucea Ref: 16D003

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,326.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft pentru căzi
Adâncimea coșului25.125 "
Înălțimea recipientului8.5 "
Lățimea coșului16 "
Materialul coșuluiOţel inoxidabil
CuloriInoxidabil
finalizareaLustruit
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală26 "
Număr total de coșuri6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr total de coșuriCulorifinalizareaCapacitate de încărcareMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO TJ218-P5-AS Coș de gunoi mobil 300 lb. 18 inch lungime | AA7LMN 16C864 TJ218-P5-AS3GriPulbere300 lb.Oţel18 "42 "26 "€1,163.15
JAMCO TK218-P5-AS Coș de gunoi mobil 600 lb. 18 inch lungime | AA7LMP 16C865 TK218-P5-AS6GriPulbere600 lb.Oţel18 "72 "26 "€1,429.68
RFQ
JAMCO TL236-P5-AS Cărucior mobil de gunoi 1200 lb. 36 inch lungime | AA7LMQ 16C866 TL236-P5-AS12GriPulbere1200 lbs.Oţel36 "72 "26 "€2,429.52
RFQ
JAMCO YH218-U5-AS Coș de gunoi mobil 300 lb. 18 inch lungime | AA7LTX 16D010 YH218-U5-AS3InoxidabilLustruit300 lb.Oţel inoxidabil36 "42 "24 "€1,754.44
JAMCO YQ236-U5-AS Coș de gunoi 36 x 26 x 72 inch 1200 lb. Capacitate | AA7LVA 16D037 YQ236-U5-AS12InoxidabilLustruit1200 lbs.Oţel inoxidabil36 "72 "26 "€2,957.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO YA236-U5-AS Coș de gunoi mobil 600 lb. Lungime de 36 inch
€2,326.27 /unitate