A B Capacitate: 4000 lbs. , Culoare: Albastru , Lungimea cablului: 8 ft. , Centrul de buzunar al furcii: 28 " , Înălțimea buzunarului furcii: 2 1 / 2 " , Lățimea buzunarului furcii: 7 1 / 2 " , Material cadru: Oţel , Înălțime: 22 " , Înălțime la nivel: 8" , HP: 2 CP , Hardware de instalare inclus: Nu , Înălțimea buzelor: 12 " , Material: Oţel , Max. Unghi de înclinare: 45 grade , Tip operațiune: Apasa butonul , Faza: 3 , Material platformă: Oţel , Lățimea platformei: 48 " , Portabil: Da , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Sursa de putere: Cu cablu electric , Lungimea cablului de la distanță: 8 ft. , Voltaj: 460V AC , latime: 48 "