VESTIL EHTT-L Masă înclinată glisantă, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG7RLL Model: EHTT-L

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,430.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa inclinata
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Centrul de buzunar al furcii28 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Înălţime20 "
Înălțime la nivel8"
HP2 CP
Hardware de instalare inclusNu
Lungime56.25 "
Înălțimea nivelului8"
Înălțimea buzelor12 "
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare45 grade
Unități de măsurareFIECARE
CP motor2
Tipul operațieiApasa butonul
Fază3
Lungimea platformei47.75 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului48 "
PortabilDa
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Sursa de putereCu cablu electric
Lungimea cablului de la distanță8 ft.
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3 AC
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 365.4
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)142.88
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiPreț
Masă înclinată cu balamale VESTIL EHTT, 4000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RLK EHTT47 3 / 4 "€6,928.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHTT-L Masă înclinată glisantă, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch
€7,430.67 /unitate