VESTIL Masă înclinată cu balamale EHTT, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG7RLK Model: EHTT

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,928.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa inclinata
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Lungime cablu8 ft.
Înălţime22 "
HP2 CP
Lungime56 "
Înălțimea nivelului10 "
Înălțimea buzelor12 "
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare45 grade
Unități de măsurareFIECARE
CP motor2
Fază3
Lungimea platformei47 3 / 4 "
Lățimea peronului48 "
Sursa de putereCu cablu electric
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3 AC
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 296.1
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)142.88
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este tensiunea standard și configurația de fază a acestei unități?

A. Aceste mese de ridicare furnizează o tensiune de 460 V și o putere trifazată. Aceste configurații pot fi modificate atunci când se utilizează echipamente electrice hidraulice.

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiPreț
VESTIL EHTT-L Masă înclinată glisantă, 4000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RLL EHTT-L47.75 "€7,430.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Masă înclinată cu balamale EHTT, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch
€6,928.04 /unitate