A B Frână cu rotire inclusă: Nu , Gama de evaluare a sarcinii roților: 0 - 299 lb. , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Material roată roată: poliuretan , Culoare de bază: Gri , Material de bază: Aluminiu , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material cadru: Aluminiu turnat sub presiune , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2-3/4 x 2-3/4" , Evaluare de încărcare: 550 lb. , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , fără marcaj: Nu , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 2-3/4 x 2-3/4" , Dimensiunea plăcii: 3-3/4 x 3-3/4" , Grosimea farfuriei: 1 / 4 " , Tip placă: D , Pista de rulare: Minge dublă , Temp. Gamă: 14 de grade până la 194 de grade F , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Culoare roată: clar , Materialul roții: poliuretan , Lățimea roții: 1 9 / 16 "