Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WM CASTER GDS-150A-RF Rotă rigidă cu absorbție a șocurilor, gri | AE9HXR 6JY71

WM CASTER GDS-150A-RF Placă rigidă Rolă cu absorbție a șocurilor, gri

În stoc
Articol: AE9HXR Model: GDS-150A-RFCrucea Ref: 6JY71

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€302.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de absorbție a șocurilor cu placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăAluminiu
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruAluminiu turnat sub presiune
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor2-3/4 x 2-3/4"
Rating de încărcare550 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/4 x 2-3/4"
Inălțime totală9 1 / 16 "
Dimensiunea plăcii3-3/4 x 3-3/4"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMinge dublă
Temp. Gamă14 de grade până la 194 de grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909980
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDiametrul roțilorPreț
WM CASTER GDS-200A-RF Placă rigidă Rotă cu absorbție a șocurilor gri | AE9HYA 6JY79 GDS-200A-RF10.625 "8"€342.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WM CASTER GDS-150A-RF Placă rigidă Rolă cu absorbție a șocurilor, gri
€302.55 /unitate