BUSSMANN Siguranțe Midget cu acțiune rapidă: Seria BAF


Filtru
Material corp: Din fibra de sticla , Stilul corpului: Cilindric , Clasa: Pitic , Diametru: 13 / 32 " , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF și BLN , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Lungime: 1.5 " , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPreț (ex. TVA)
A
BAF-1
135A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€9.26
A
BAF-1-1 / 2
1.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€9.88
A
BAF-1/2
1/235A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€9.88
A
BAF-1/4
1/435A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€12.21
A
BAF-2
2100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€8.91
A
BAF-2-1 / 2
2.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€9.88
A
BAF-3
3100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€8.91
A
BAF-4
4200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€10.80
A
BAF-5
5200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€9.32
A
BAF-6
6200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€8.91
A
BAF-6-1 / 4
6.25200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€9.81
A
BAF-6/10
6/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€11.90
A
BAF-7
7200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€7.64
A
BAF-8
8200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€8.91
A
BAF-9
9200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€7.83
A
BAF-10
10200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€7.59
A
BAF-12
12750A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€7.78
A
BAF-15
15750A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€7.11
A
BAF-20
2010kA la 125 VAC, 200A la 250 VAC125 VAC / 250 VAC€6.84
A
BAF-25
2510kA la 125 VAC125 VAC€7.64
A
BAF-30
3010kA la 125 VAC125 VAC€6.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?