Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN BAF-1 Siguranță 1a Neindicatoare Baf 250vac | AE8QKZ 6F159

BUSSMANN BAF-1 Siguranță 1a Neindicatoare Baf 250vac

În stoc
Articol: AE8QKZ Model: BAF-1Crucea Ref: 6F159
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
€9.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăPitic
Diametru13 / 32 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF și BLN
Amplificatoare cu siguranță1
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPreț
BUSSMANN BAF-1-1/2 Siguranță 1-1/2a Neindicatoare Baf 250vac | AA9EHH 1CR70 BAF-1-1 / 21.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-1/2 Siguranță 1/2a Neindicatoare Baf 250vac | AA9EHJ 1CR71 BAF-1/21/235A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-12 Siguranță 12a Neindicatoare Baf 250vac | AA9EHK 1CR72 BAF-1212750A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€7.78
BUSSMANN BAF-2-1/2 Siguranță 2-1/2a Neindicatoare Baf 250vac | AA9EHL 1CR73 BAF-2-1 / 22.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-20 Siguranță 20a Neindicatoare Baf 125vac | AA9EHM 1CR74 BAF-202010kA la 125 VAC, 200A la 250 VAC125 VAC / 250 VAC€6.85
BUSSMANN BAF-25 Siguranță 25a Neindicatoare Baf 125vac | AA9EHN 1CR75 BAF-252510kA la 125 VAC125 VAC€7.64
BUSSMANN BAF-30 Siguranță 30a Neindicatoare Baf 125vac | AA9EHP 1CR76 BAF-303010kA la 125 VAC125 VAC€6.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BAF-1 Siguranță 1a Neindicatoare Baf 250vac
€9.26 /unitate