Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 1111-12 Duză 2-15/16 inch Lungime 168scfm 1 inch (F)NPT Zinc/Aluminiu | AH6XGL 36JP43

EXAIR 1111-12 Duză 2-15/16 inch Lungime 168scfm 1 inch (F)NPT Zinc/Aluminiu

În stoc
Articol: AH6XGL Model: 1111-12Crucea Ref: 36JP43
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
€1,633.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza cu pistol de aer
consum de aer168 scfm
Material de bazaZinc / aluminiu
Diametru3.625 "
Dimensiunea intrării1 "(F) NPT
Lungime2 15 / 16 "
Max. dBA89
Tip duzăSiguranţă
Număr de bucați1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8981
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial de bazaDiametruDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț
EXAIR 1102 Siguranță duză pentru pistol cu ​​aer 1-1/5 inch lungime | AD8NGU 4LCR4 110210 scfmZinc, aluminiu-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€89.87
EXAIR 1103 Siguranță duză pentru pistol cu ​​aer 1-2/3 inch lungime | AD8NGW 4LCR6 110310 scfmZinc, aluminiu-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€96.30
Duză pentru pistol cu ​​aer EXAIR 1100 Siguranță 1-3/4 inch lungime | AD8NGY 4LCR8 110014 scfmZinc, aluminiu-1/4 "(F) NPT1.75 "74€111.94
EXAIR 1122 Duză pistol cu ​​aer 2-3/50 inch lungime | AD8NHC 4LCT3 112222 scfmZinc, aluminiu-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€182.96
EXAIR 1104 Duză pentru pistol cu ​​aer Zinc Aluminiu | AD8NHE 4LCT5 110435 scfmZinc, aluminiu-3/8 "(F) NPT1.625 "82€171.52
EXAIR 1105 Duză pentru pistol cu ​​aer Zinc Aluminiu | AD8NHG 4LCT7 110535 scfmZinc, aluminiu-3/8 "(M) NPT2.25 "82€180.88
EXAIR 1106 Duză pentru pistol cu ​​aer 2 inch lungime zinc aluminiu | AD8NHJ 4LCT9 110660 scfmZinc, aluminiu-1/2 "(F) NPT2"87€234.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 1111-12 Duză 2-15/16 inch Lungime 168scfm 1 inch (F)NPT Zinc/Aluminiu
€1,633.10 /unitate