MARATHON MOTORS 254TTDBD6032 Motor de pompă cu cuplare apropiată, 15 CP, 1775 Rpm, Cadru 254Jm, 230/460VAC | CH6JEQ 26ZY10

MARATHON MOTORS 254TTDBD6032 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 15 CP, 1775 rpm, cadru 254Jm, 230/460VAC

În stoc
Articol: CH6JEQ Model: 254TTDBD6032Crucea Ref: 26ZY10

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,792.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.11.8 "
Bolt Circle Dia.7 1 / 4 "
Poziția cutiei de conducteNu
CicluContinuu
Inrameaza-le254JM
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă37.5 / 18.8A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
Înălţime13 1 / 2 "
HP15
Hz60 Hz
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax19 3 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3 faze
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JM
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1775
Design NEMAB
Eficiență nominală93%
Număr de viteze1
Lungime totală24 7 / 16 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.25 "
Lungimea axului5 1 / 4 "
VoltajAC 230 / 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 129.15
Înălțimea navei (cm)71.48
Lungimea navei (cm)80.7
Lățimea navei (cm)71.2
Codul HS8501524000
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelHzDiapozitivul corpului.Grupul de eficiențăClasa de izolareInvertor evaluatLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiPreț
MARATHON MOTORS 145TTDR6036 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3 CP | AF2LDG 8ZX26 / GT92 145TTDR603650/60-NEMA PremiumFDa11.375 "40 grade Cpompe€1,139.89
MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3-7/1 CP | AF2LDU 8ZY26 / GT04A / 0416TTDB213 213TTDBD603250/60-NEMA PremiumFDa15 "40 grade Cpompe€2,654.58
MARATHON MOTORS 215TTDBD6008 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă trifazat 3 CP | AF15LDX 8ZY26 / GT07A / 0521TTDB215 215TTDBD600860-NEMA PremiumFDa15 "40 grade Cpompe€3,037.67
MARATHON MOTORS 286TTDP4047 U113 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
RFQ
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 40 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, 3555-208/230 tensiune | CD460KJD 3JA52 286TTDBD600750/60-NEMA Premium eficientFDa21 13 / 16 "40 grade CPompa€7,889.97
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 3 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, 1760 tensiune | CD200KLC 3ZV52 182TTDW1606750/60-NEMA Premium eficientFNu10 13 / 16 "40 grade CPompa€2,004.96
MARATHON MOTORS 182TTDW16021 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 5 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, 3500 tensiune | CD200KLD 3ZV52 182TTDW1602150/60-NEMA Premium eficientFNu10 13 / 16 "40 grade CPompa€2,062.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDBD6032 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 15 CP, 1775 rpm, cadru 254Jm, 230/460VAC
€3,792.09 /unitate