MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3-7/1 CP | AF2LDU 8ZY26 / GT04A / 0416TTDB213

MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Motor de pompă cuplat închis trifazat 3-7 / 1 Hp

În stoc
Articol: AF8LDU Model: 213TTDBD6032Ref încrucișat: 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,654.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
Inrameaza-le213JM
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă21.0-19.0 / 9.5
HP7.5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax15 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1768
Eficiență nominală91%
Lungime totală19.25 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului4.25 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)35.61
Lungimea navei (cm)56.44
Lățimea navei (cm)38.56
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - E110 / 213TTDW4047

Variante de produs

ProdusModelHzDiapozitivul corpului.Grupul de eficiențăClasa de izolareInvertor evaluatLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiPreț
MARATHON MOTORS 145TTDR6036 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3 CP | AF2LDG 8ZX26 / GT92 145TTDR603650/60-NEMA PremiumFDa11.375 "40 grade Cpompe€1,139.89
MARATHON MOTORS 215TTDBD6008 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă trifazat 3 CP | AF15LDX 8ZY26 / GT07A / 0521TTDB215 215TTDBD600860-NEMA PremiumFDa15 "40 grade Cpompe€3,037.67
MARATHON MOTORS 286TTDP4047 U113 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
RFQ
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 40 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, 3555-208/230 tensiune | CD460KJD 3JA52 286TTDBD600750/60-NEMA Premium eficientFDa21 13 / 16 "40 grade CPompa€7,889.97
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 3 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, 1760 tensiune | CD200KLC 3ZV52 182TTDW1606750/60-NEMA Premium eficientFNu10 13 / 16 "40 grade CPompa€2,004.96
MARATHON MOTORS 182TTDW16021 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 5 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, 3500 tensiune | CD200KLD 3ZV52 182TTDW1602150/60-NEMA Premium eficientFNu10 13 / 16 "40 grade CPompa€2,062.06
MARATHON MOTORS 184TTDW16073 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 5 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, tensiune 1755/230 | CD460KLF 3ZV52 184TTDW1607350/60-NEMA Premium eficientFNu12.5 "40 grade CPompa€1,684.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Motor de pompă cuplat închis trifazat 3-7 / 1 Hp
€2,654.58 /unitate