Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQG2L07-32 Filet cot tată 10-32 Tub 1/4 In | AA8NNA 19F747

SMC VALVES KQG2L07-32 Filet cot tată 10-32 Tub 1/4 inch

În stoc
Element: AA8NNA Model: KQG2L07-32Crucea Ref: 19F747
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
€59.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
CuloriOţel
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală8mm
Presiune maximă435 psi
Dimensiunea conductei10-32
Temp. Gamă23 de grade până la 302 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQG2L03-32 Filet cot tată 10-32 Tub 5/32 Sau 4mm | AA8NMQ 19F738 KQG2L03-32Tub x UNF8mm10-325/32 "sau 4 mm€56.35
SMC VALVES KQG2L03-N01S Filet cot tată 1/8 inch Tub 5/32or4mm | AA8NMR 19F739 KQG2L03-N01STub x MNPT12mm1 / 8 "5/32 "sau 4 mm€59.97
SMC VALVES KQG2L03-N02S Filet cot tată Tub 1/4 inch 5/32or4mm | AA8NMT 19F740 KQG2L03-N02STub x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "sau 4 mm€59.40
SMC VALVES KQG2L04-M5 Filet cot tată M5 Tub 5/32 Sau 4mm | AA8NMV 19F742 KQG2L04-M5Tub x R (PT)8mmM5 X 0.85/32 "sau 4 mm€62.16
SMC VALVES KQG2L06-01S Filet cot tată 1/8 inch Tub 6mm | AA8NMW 19F743 KQG2L06-01STub x R (PT)10mm1 / 8 "6mm€68.56
SMC VALVES KQG2L06-02S Filet cot tată Tub 1/4 inch 6mm | AA8NMX 19F744 KQG2L06-02STub x R (PT)14mm1 / 4 "6mm€75.77
SMC VALVES KQG2L06-M5 Filet cot tată M5 Tub 6mm | AA8NMY 19F745 KQG2L06-M5Tub x R (PT)8mmM5 X 0.86mm€73.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQG2L07-32 Filet cot tată 10-32 Tub 1/4 inch
€59.85 /unitate