VALLEY CRAFT Ridicatoare portabile de tambur


Filtru
Role (2) 5 "x 2" poliuretan , Constructie: Oţel , Capacitate tambur: 55 gal. , Finalizarea: Powerder acoperit , Capacitate de incarcare: 1000 lb. , Lățimea totală: 32 " , Rotație: 360 grade , înclinare: 120 grade , Tip: Portabil , Voltaj: 24
StilModelDiametruInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
F89838A2
14 - 24 "78 "47 "€33,660.12
RFQ
B
F89831A4
14 - 24 "90 "51 "€40,134.98
RFQ
B
F89832A5
14 - 24 "78 "51 "€41,047.84
RFQ
A
F89837A1
14 - 24 "90 "47 "€36,738.64
RFQ
C
F80146A9
18 - 28 "78 "71 "€38,526.36
RFQ
D
F80144A7
18 - 28 "78 "59 "€41,419.89
RFQ
E
F80145A8
18 - 28 "90 "71 "€47,770.86
RFQ
D
F80143A6
18 - 28 "90 "59 "€38,721.58
RFQ

Ridicatoare portabile de tambur

Ridicatoarele portabile de tobe Valley Craft mută și transferă produse din butoaiele de depozitare a lichidelor în spații industriale și comerciale. Au o construcție din oțel acoperit cu pulbere, cu două roți din poliuretan pentru rezistență, rigiditate, durabilitate și portabilitate. Aceste dispozitive de manipulare a tamburului sunt integrate cu roți de antrenare de 12 inchi, un ridicător hidraulic împreună cu funcție de turnare și fălci de strângere hidraulice pentru rotire la 360 de grade și, respectiv, mișcare tamburi de până la 1000 lb. Aceste unități dispun de comenzi complet reglabile și programabile, cu comenzi de viteză de 1 - 2.5 mph, un sistem de 24 VDC, indicator de indicator al bateriei și un comutator pornit/oprit cu cheie pentru operațiuni sigure. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de manipulare a tamburului pentru manipularea tamburelor și cilindrilor din oțel, plastic și fibră cu diametre cuprinse între 14 și 28 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?