VALLEY CRAFT F80145A8 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXH 20HA35

VALLEY CRAFT F80145A8 Ridicator de tambur portabil 1000 lbs 55 galon

Articol: AG9GXH Model: F80145A8Crucea Ref: 20HA35
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€44,473.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift portabil
Casters(2) 5 "x 2" poliuretan
ConstrucţieOţel
Diametru18 - 28 "
Capacitatea tamburului55 gal.
Rotirea tamburului360 grade
finalizareaPowerder acoperit
Capacitate de încărcare1000 lb.
Max. Lift84 "
Număr de tobe1
Inălțime totală90 "
Lungime totală71 "
Lățimea totală32 "
Rotație360 grade
Unghiul de rotație360 grade
înclina120 grade
TipPortabil
Voltaj24
Roţi(2) Poliuretan rotativ 5x2 "rigid și 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 837.3456
Înălțimea navei (cm)220.98
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)243.84
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea nivelului: 90 "
    • Înălțime rotită: 90 "
    • Înălțimea de distribuție: 24 "până la 84"
    • Distanță între picioare: 25 "
    • Timp total de creștere: 3.4 "pe secundă
    • Poziția cea mai joasă a fălcilor: 7 "

Variante de produs

ProdusModelDiametruInălțime totalăLungime totalăPreț
VALLEY CRAFT F80146A9 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXJ 20HA36 F80146A918 - 28 "78 "71 "€29,524.69
RFQ
VALLEY CRAFT F80143A6 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXK 20HA37 F80143A618 - 28 "90 "59 "€27,555.94
RFQ
VALLEY CRAFT F80144A7 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXL 20HA38 F80144A718 - 28 "78 "59 "€29,384.33
RFQ
VALLEY CRAFT F89831A4 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXM 20HA39 F89831A414 - 24 "90 "51 "€29,228.06
RFQ
VALLEY CRAFT F89832A5 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXN 20HA40 F89832A514 - 24 "78 "51 "€29,120.40
RFQ
VALLEY CRAFT F89837A1 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXP 20HA41 F89837A114 - 24 "90 "47 "€26,504.23
RFQ
VALLEY CRAFT F89838A2 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXQ 20HA42 F89838A214 - 24 "78 "47 "€23,879.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALLEY CRAFT F80145A8 Ridicator de tambur portabil 1000 lbs 55 galon
€44,473.40 /unitate