VALLEY CRAFT F89838A2 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXQ 20HA42

VALLEY CRAFT F89838A2 Ridicator de tambur portabil 1000 lbs 55 galon

Articol: AG9GXQ Model: F89838A2Crucea Ref: 20HA42
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€28,894.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift portabil
Casters(2) 5 "x 2" poliuretan
ConstrucţieOţel
Diametru14 - 24 "
Capacitatea tamburului55 gal.
Rotirea tamburului360 grade
finalizareaPowerder acoperit
Capacitate de încărcare1000 lb.
Max. Lift71 "
Număr de tobe1
Inălțime totală78 "
Lungime totală47 "
Lățimea totală32 "
Rotație360 grade
Unghiul de rotație360 grade
TipPortabil
Voltaj24
Roţi(2) Poliuretan rotativ 5x2 "rigid și 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 342.0144
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)215.9
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea nivelului: 78 "
    • Înălțime rotită: 78 "
    • Înălțimea de distribuție: 24 "până la 71"
    • Distanță între picioare: 25 "
    • Timp total de creștere: 3.4 "pe secundă

Variante de produs

ProdusModelDiametruInălțime totalăLungime totalăPreț
VALLEY CRAFT F80145A8 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXH 20HA35 F80145A818 - 28 "90 "71 "€36,754.88
RFQ
VALLEY CRAFT F80146A9 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXJ 20HA36 F80146A918 - 28 "78 "71 "€29,524.69
RFQ
VALLEY CRAFT F80143A6 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXK 20HA37 F80143A618 - 28 "90 "59 "€27,555.94
RFQ
VALLEY CRAFT F80144A7 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXL 20HA38 F80144A718 - 28 "78 "59 "€29,384.33
RFQ
VALLEY CRAFT F89831A4 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXM 20HA39 F89831A414 - 24 "90 "51 "€29,228.06
RFQ
VALLEY CRAFT F89832A5 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXN 20HA40 F89832A514 - 24 "78 "51 "€29,120.40
RFQ
VALLEY CRAFT F89837A1 Ridicator portabil 1000 lbs 55 galon | AG9GXP 20HA41 F89837A114 - 24 "90 "47 "€26,504.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALLEY CRAFT F89838A2 Ridicator de tambur portabil 1000 lbs 55 galon
€28,894.03 /unitate