BALDOR MOTOR Motoare de manipulare a unității, C-față, montate pe picior, TEFC, trifazate


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Cadru: 56C , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Număr de poli: 4 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Viteza: 1,760 rpm , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm , Voltaj: 230V 460V
StilModelamperiCuplu de rupereAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiproducțieLungime totalăFactor de puterePreț (ex. TVA)
A
CEUHM3546
3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FTA 1.53520M1.000 CP12.23 "71€1,264.46
A
CEUHM3554
4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FTA 2.23526M1.500 CP13.23 "73€1,335.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?