MOTOR BALDOR CEUHM3546 Motor frana, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6PZB

BALDOR MOTOR Motor frână CEUHM3546, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, trifazat, TEFC, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6PZB Model: CEUHM3546

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,264.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere13.5 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 1.5
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3520M
Număr de poli4
producție1.000 CP
Lungime totală12.23 "
Fază3
Factor de putere71
Factor de serviciu1.15
Viteză1,760 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - CUHM3546
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 85.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 8.25 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 24.8 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 36 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 42 grade C

Variante de produs

ProdusModelamperiCuplu de rupereAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiproducțieLungime totalăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR CEUHM3554 Motor frana, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6PZD CEUHM35544.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FTA 2.23526M1.500 CP13.23 "73€1,335.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor frână CEUHM3546, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, trifazat, TEFC, cadru 3C
€1,264.46 /unitate