Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EBERBACH E8100.20 Waring Blender, o singură viteză, 1.2 litri, 230 V | AX3EBP 800EG

EBERBACH E8100.20 Blender Waring, o singură viteză, 1.2 litri, 230 V

În stoc
Articol: AX3EBP Model: E8100.20Ref încrucișat: 800EG

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€693.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlender de laborator
Capacitate1.2 litru
Înălţime16 "
HP0.4 HP
Hz50 Hz
MaterialSticlă
Viteză22000 RPM
Voltaj230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.536
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mixer Waring cu o singură viteză, certificat UL, echipat cu un recipient din sticlă rezistent la căldură de 1.2 L, capabil să proceseze până la 0.6 L de materiale cu conținut ridicat de lichid.
    • Dispune de motor cu rulmenți cu bile de 230 V, 0.4 CP care poate furniza viteze de până la 22000 rpm și montat pe perne de cauciuc pentru manipularea sarcinilor vibraționale

Variante de produs

ProdusModelVoltajHPCapacitateVitezăHzPreț
Blender Waring EBERBACH E8000 cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 115 V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50/60€9,979.89
EBERBACH E8000.20 Waring Blender cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 230 V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50 Hz€4,504.49
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz€2,945.25
Blender EBERBACH E8011 Waring Timer cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 115 V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/60€3,984.76
Blender EBERBACH E8015, mediu dur, 115 V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM60€8,362.20
Blender EBERBACH E8015.35, mediu dur, 230 V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-€8,766.45
Blender de laborator EBERBACH E8016, pentru utilizare grea, 115 V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 până la 10800 rpm60€10,163.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH E8100.20 Blender Waring, o singură viteză, 1.2 litri, 230 V
€693.00 /unitate