VESTIL Ventilatoare pentru stația de lucru din seria WSF


Filtru
Baterie inclusă: Nu , Culoare lamei: Argint, Aluminiu , Material lamei: Aluminiu , CFM @ 0.500-in. SP: CFM 4200 , Culoare: Silver , Lungimea cablului: 120 " , Tip cablu: SJT tip 3 , Culoare carcasă: Negru , Include: Ventilator , Interior exterior: Indoor , Ionizare: Nu , Aburire: Nu , Număr de viteze: 3 , Faza: 1 , Marimea recomandata a incaperii: 350 sq ft. , Telecomandă: Nu , înclinare: Cap , Temporizator: Nu , Voltaj: 115V
StilModelLățimea totalăDiametrul lamei.CFM ridicatTipul comutatoruluiMaterialMax. AmperiStil de montareAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A
FSM-12
14 1 / 2 "12 "CFM 1650Trageți lanțulOţel1.1APerete9 1 / 2 "€351.49
B
FSM-18
20 1 / 2 "18 "CFM 4600Trageți lanțulOţel2.2APerete10 1 / 2 "€431.14
C
WSF-18-F
20 1 / 2 "18 "CFM 4600RotaryOțel, aluminiu1.5APodea10 1 / 2 "€431.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?