LYNDEX-NIKKEN Mandrine de filetare pentru controlul cuplului


Filtru
StilModelSeria ColletMărimeaAtingeți DimensiunePreț (ex. TVA)
A
SES1-7.0X5.5
#17 5.5 mm x mmM10€186.83
A
T05-006 (S)
#10.141 "x 0.110"# 0-6€193.29
A
T05-020 (S)
#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€192.27
A
T05-010 (S)
#10.194 "x 0.152"#10€193.23
A
SES1-4.5X3.4
#14.5 3.4 mm x mmM4, M6€186.83
A
SES1-9.0X7.0
#19 7 mm x mmM12€217.45
B
TPT05-008L(S)
#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€194.59
A
SES1-8.0X6.2
#18 6.2 mm x mmM8, M10€230.42
A
SES1-8.0X6.0
#18 6 mm x mmM11€232.69
A
SES1-5.5X4.5
#15.5 4.5 mm x mmM5, M5.5€186.83
A
SES1-4.5X3.55
#14.5 3.55 mm x mmM6€190.88
A
SES1-4.0X3.15
#14 3.15 mm x mmM5, M4€235.33
A
T05-032
#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€189.99
A
T05-008 (S)
#10.168 "x 0.131"#8€189.45
A
T05-028 (S)
#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€193.66
A
T05-010
#10.194 "x 0.152"#10€186.83
A
T05-016
#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€188.88
A
T05-016 (S)
#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€193.66
A
T05-028
#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€193.66
A
T05-012 (S)
#10.220 "x 0.165"#12€193.66
A
T05-008
#10.168 "x 0.131"#8€186.83
A
SES1-10.0X8.0
#110.0 8 mm x mmM10€186.83
A
SES1-11.0X9.0
#111 9 mm x mmM14€217.45
A
SES1-5.0X4.0
#15 4 mm x mmM5€183.87
A
T05-006
#10.141 "x 0.110"# 0-6€189.99
A
SES1-8.5X6.5
#18.5 6.5 mm x mmM12€230.18
A
T05-024 (S)
#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€190.77
A
T05-036
#10.429 "x 0.322"9 / 16 "€188.59
A
SES1-8.0X6.3
#18 6.3 mm x mmM11, M10, M8€193.66
A
SES1-9.0X7.1
#19 7.1 mm x mmM12, M9€227.90
A
SES1-6.3X5.0
#16.3 5 mm x mmM8, M6€189.53
A
SES1-6.0X4.5
#16 4.5 mm x mmM6€185.38
A
SES1-6.0X4.9
#16 4.9 mm x mmM5, M6, M8€191.35
B
TPT05-008L
#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€189.78
B
TPT05-008S
#10.313 "x 0.234"1 / 8 "€185.25
A
SES1-4.0X3.2
#14 3.2 mm x mmM3€230.42
A
SES1-3.15X2.50
#13.15 2.5 mm x mmM4, M3€235.33
A
SES1-2.8X2.1
#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4€213.86
A
SES1-10.5X8.0
#110.5 8 mm x mmM14, M15€188.59
A
T05-020
#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€187.59
A
T05-012
#10.220 "x 0.165"#12€193.66
A
T05-024
#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€189.80
A
T05-036 (S)
#10.429 "x 0.322"9 / 16 "€193.23
C
SES2-3.5X2.7
#23.5 2.7 mm x mmM3, M5€334.79
C
SES2-8.0X6.2
#28 6.2 mm x mmM8, M10€353.64
D
T10-020 (S)
#20.318 "x 0.238"5 / 16 "€276.33
C
SES2-10.0X8.0
#210.0 8 mm x mmM10€327.95
D
T10-024
#20.381 "x 0.286"3 / 8 "€277.78
D
T10-028
#20.323 "x 0.242"7 / 16 "€278.73
D
T10-032 (S)
#20.367 "x 0.275"1 / 2 "€284.27
D
T10-048 (S)
#20.590 "x 0.442"3 / 4 "€281.84
C
SES2-12.0X9.0
#212 9 mm x mmM16€320.07
D
T10-064
#20.800 "x 0.600"1"€309.78
D
T10-052
#20.652 "x 0.489"13 / 16 "€273.73
D
T10-048
#20.590 "x 0.442"3 / 4 "€276.81
D
T10-040
#20.480 "x 0.360"5 / 8 "€278.29
C
SES2-17.0X13.0
#217 13 mm x mmM22€320.07
D
T10-036
#20.429 "x 0.322"9 / 16 "€273.73
D
TPT10-032
#20.687 "x 0.515"1 / 2 "€267.31
C
SES2-18.0X14.5
#218 14.5 mm x mmM22, M24€276.21
D
TPT10-016(S)
#20.562 "x 0.421"1 / 4 "€281.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?