Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LYNDEX-NIKKEN T05-006 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 #0-6 Dimensiune robinet | AH8FVF 38RG49

LYNDEX-NIKKEN T05-006 Colier de control al cuplului #1 #0-6 Dimensiunea robinetului

În stoc
Element: AH8FVF Model: T05-006Crucea Ref: 38RG49
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
€189.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul cuplului de atingere
Seria Collet#1
Mărimea0.141 "x 0.110"
Atingeți Dimensiune# 0-6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelSeria ColletMărimeaAtingeți DimensiunePreț
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 10 x 8 inch | AH8FRZ 38RD41 SES1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM10€186.82
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 10.50 x 8 inchi | AH8FTA 38RD42 SES1-10.5X8.0#110.5 8 mm x mmM14, M15€188.59
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 11x9 inch | AH8FTB 38RD43 SES1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM14€217.45
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 2.80 x 2.10 inchi | AH8FTC 38RD44 SES1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4€213.86
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 3.15 x 2.50 inchi | AH8FTD 38RD45 SES1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M3€235.33
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 4 x 3.15 inchi | AH8FTE 38RD46 SES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M4€235.33
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 4 x 3.20 inchi | AH8FTF 38RD47 SES1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM3€230.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYNDEX-NIKKEN T05-006 Colier de control al cuplului #1 #0-6 Dimensiunea robinetului
€189.98 /unitate