Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LYNDEX-NIKKEN T10-036 Colier de robinet pentru controlul cuplului #2 9/16 inch Dimensiune | AH8FWK 38RG78

LYNDEX-NIKKEN T10-036 Colier pentru robinet de control al cuplului #2 Dimensiune 9/16 inch

În stoc
Articol: AH8FWK Model: T10-036Crucea Ref: 38RG78

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€273.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul cuplului de atingere
Seria Collet#2
Mărimea0.429 "x 0.322"
Atingeți Dimensiune9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelSeria ColletMărimeaAtingeți DimensiunePreț
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 10 x 8 inch | AH8FRZ 38RD41 SES1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM10€186.82
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 10.50 x 8 inchi | AH8FTA 38RD42 SES1-10.5X8.0#110.5 8 mm x mmM14, M15€188.59
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 11x9 inch | AH8FTB 38RD43 SES1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM14€217.45
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 2.80 x 2.10 inchi | AH8FTC 38RD44 SES1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4€213.86
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 3.15 x 2.50 inchi | AH8FTD 38RD45 SES1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M3€235.33
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 4 x 3.15 inchi | AH8FTE 38RD46 SES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M4€235.33
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Colier de robinet pentru controlul cuplului #1 4 x 3.20 inchi | AH8FTF 38RD47 SES1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM3€230.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYNDEX-NIKKEN T10-036 Colier pentru robinet de control al cuplului #2 Dimensiune 9/16 inch
€273.73 /unitate