Blender EBERBACH E8122 Waring, viteză dublă, rezistentă, 1.2 litri, 115 V | AX3EBT 7011HG

EBERBACH Blender Waring E8122, viteză dublă, utilizare grea, 1.2 litri, 115 V

În stoc
Articol: AX3EBT Model: E8122Ref încrucișat: 7011HG

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,892.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlender de laborator
Capacitate1.2 litru
Înălţime16 "
HP0.4 HP
Hz50/60
MaterialSticlă
Viteză21500, 24500 rpm
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8968
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blender cu 2 viteze capabil să prelucreze materiale lichide/solide de până la 0.6 litri
    • Echipat cu un motor puternic de 0.7 CP care poate funcționa la o gamă de viteze de rotație liberă de 21500 - 24500 rpm
    • Dispune de un recipient din sticlă termorezistentă de 1.2 L, ideal pentru a rezista amestecurilor industriale dure și un capac de amestecare standard pentru a preveni zburarea solvenților.
    • Listat UL și compatibil cu alte recipiente de 1 L sau 500 ml

Variante de produs

ProdusModelVoltajVitezăMaterialHzHPPreț
Blender EBERBACH E8120 Waring, viteză dublă, 1.2 litri, 115 V | AX3EBQ 7011G E8120115V18000, 22000 rpmSticlă50 Hz0.4 HP€1,575.44
EBERBACH E8120.20 Waring Blender, viteză dublă, 1.2 litri, 230 V | AX3EBR 8011EG E8120.20230V18000, 22000 rpmSticlă50 Hz0.4 HP€1,039.50
Blender Waring EBERBACH E8130, viteză dublă cu temporizator, 1.2 litri, 115 V | AX3EBU 7010G E8130115V18000, 22000 rpmSticlă50/600.4 HP€1,834.38
EBERBACH E8130.20 Waring Blender, viteză dublă cu temporizator, 1.2 litri, 230 V | AX3EBV 8010EG E8130.20230V18000, 22000 rpmSticlă50 Hz0.4 HP€1,212.75
Blender EBERBACH E8132 Waring, viteză dublă cu temporizator, 1.2 litri, 115 V | AX3EBW 7010HG E8132115V21500, 24500 rpmSticlă50/600.4 HP€2,288.67
Blender EBERBACH E8150 Waring, viteza dubla cu temporizator, 115/230V | AX3EBY LB10G/LB20EG E8150115 / 230V500-20000 RPMSticlă50/600.4 HP€1,663.19
EBERBACH E8420 Waring Blender, unitate de alimentare cu două viteze, 115 V | AX3ECK 7011BU E8420115V18000, 22000 rpmPlastic50/600.4 HP€623.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH Blender Waring E8122, viteză dublă, utilizare grea, 1.2 litri, 115 V
€1,892.43 /unitate