INTERMATIC Temporizator mecanic și digital pentru încălzitor de apă


Întrerupătoarele de timp intermatice mecanice și digitale pentru încălzitorul de apă gestionează eficient programele de încălzire ale încălzitoarelor de apă. Sunt utile în industria HVAC, procesare chimică și farmaceutică.

Filtru
Amplificatoare: 40 , Formular de contact: DPST , Adâncime: 3" , Tip carcasă: Oțel / interior , Înălțime: 7.75 " , Lungime: 7.75 " , Max. Setarea timpului: 23-1 / 2 ore. , Min. Setarea timpului: 60 min. , Evaluare NEMA: 1 , Număr de poli: 2 , Tip: Temporizator mecanic și digital pentru încălzitor de apă , latime: 5"
StilModelMountVoltajPreț (ex. TVA)
A
T104-20
Peretele Hole208-240€246.87
B
WH-40
gaură cheii240€276.65

DESCRIERE

  • Întrerupătoarele de timp pentru încălzitorul de apă intermatic au un cadran de ceas care se rotește în sensul acelor de ceasornic o dată pe zi.
  • Au un indicator de timp care aliniază ora corectă a zilei pe cadran.
  • Aceste comutatoare au declanșatoare care pornesc / opresc încălzitorul la orele respective.
  • De asemenea, sunt echipate cu o pârghie pentru a permite utilizatorului să depășească sistemul.

Întrebări Frecvente

Cum mă asigur că comutatoarele funcționează corect cu sistemul meu electric?

Înainte de instalare, asigurați-vă că sistemul dumneavoastră electric este compatibil cu cerințele de tensiune și curent ale comutatorului.

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor comutatoare?

Funcționează bine în intervalul de temperatură de la -40 la 130 de grade F.

Care este diferența dintre întrerupătoarele de timp mecanice și digitale pentru încălzitorul de apă?

Comutatoarele mecanice folosesc mecanisme analogice, cum ar fi cadrane și pini pentru a seta timpii de pornire / oprire. Comutatoarele digitale au un afișaj digital și butoane pentru programarea programelor și zilelor săptămânii mai complexe.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?