Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Temporizator INTERMATIC WH-40 pentru încălzitor de apă, DPST, 2 poli, 40 A, 60 min, 250 VAC | AA8TUM 1A573

INTERMATIC Temporizator WH-40 pentru încălzitor de apă, DPST, 2 poli, 40 A, 60 min, 250 VAC

În stoc
Element: AA8TUM Model: WH-40Crucea Ref: 1A573
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
€268.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCronometru electromecanic pentru încălzitor de apă
amperi40
Formular de contactDPST
Contactați HP @ 240V5
Skipper de ziNu
Adâncime3"
Tip de carcasăOțel / interior
Extra Tripers2E054
Înălţime7.75 "
Lungime7.75 "
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului23-1 / 2 ore.
Min. Setarea timpului60 min.
Mountgaură cheii
NEMA Rating-ul1
Număr de poli2
Numărul de excursioniști inclus2
TipTemporizator mecanic și digital pentru încălzitor de apă
Voltaj240
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9106905510
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Comutator de timp mecanic cu o manetă manuală externă care permite utilizatorului să pornească sau să oprească încălzitorul de apă înainte de program
    • Dispune de o construcție din oțel tras, echipată cu un comutator extern de comandă și un sistem de montare a găurilor de cheie
    • Facilitează schimbarea ratelor de consum de sarcină în timpul orelor de vârf pentru a reduce costurile cu energie
    • Include 3 seturi de declanșatoare On / Off și poate regla până la 12 evenimente On și 12 Off

Variante de produs

ProdusModelMountVoltajPreț
INTERMATIC T104-20 Temporizator apa calda | AF2PUT 6X769 T104-20Peretele Hole208-240€247.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC Temporizator WH-40 pentru încălzitor de apă, DPST, 2 poli, 40 A, 60 min, 250 VAC
€268.34 /unitate