Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC T104-20 Temporizator apa calda | AF2PUT 6X769

INTERMATIC T104-20 Timer apă caldă

În stoc
Element: AF2PUT Model: T104-20Crucea Ref: 6X769
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
€247.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCronometru electromecanic pentru încălzitor de apă
amperi40
Formular de contactDPST
Contactați HP @ 240V5
Skipper de ziNu
Adâncime3"
Tip de carcasăOțel / interior
Extra Tripers2E054
Înălţime7.75 "
Lungime7.75 "
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului23-1 / 2 ore.
Min. Setarea timpului60 min.
MountPeretele Hole
NEMA Rating-ul1
Număr de poli2
Numărul de excursioniști inclus2
TipTemporizator mecanic și digital pentru încălzitor de apă
Voltaj208-240
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Oprește automat încălzitorul de apă la ore preselectate, carcasă interioară din metal cu blocare

Variante de produs

ProdusModelMountVoltajPreț
Temporizator INTERMATIC WH-40 pentru încălzitor de apă, DPST, 2 poli, 40 A, 60 min, 250 VAC | AA8TUM 1A573 WH-40gaură cheii240€268.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC T104-20 Timer apă caldă
€247.60 /unitate