EBERBACH Tumblere programabile cu inversie


Filtru
Finish: Putere acoperită , Hz: 50/60 , Temp. Gamă: 3 grade până la 50 grade C
StilModelVoltajÎnălţimeLăţimeLungimeCapacitatePreț (ex. TVA)
A
EL660.S
-----€14,726.25
RFQ
B
EL655.S
-----€11,261.26
A
EL660.I
115 / 230V19 "16.25 "48 "-€21,656.25
RFQ
C
EL665.00
115V23 "22 "52 "100 lbs€41,242.16
RFQ
A
EL660
115V19 "16.25 "48 "50 lbs.€17,556.00
D
EL655.00
115V15 "12 "37 "34 lbs€20,773.83
RFQ
B
EL655.I
115V13.5 "11.5 "31 "500 lbs.€41,242.16
B
EL655.I.25
115V13.5 "11.5 "31 "500 lbs.€19,057.49
A
EL660.25
230V19 "16.25 "48 "50 lbs.€23,828.80
RFQ
E
EL665.I
230V23 "22 "52 "100 lbs€46,200.00
RFQ

Tumblere programabile cu inversie

Paharele de inversare programabile Eberbach mențin particulele insolubile într-o stare suspendată pentru a minimiza introducerea de aer în pulberile uscate de amestecare, soluție și substanțe chimice cu agitare agresivă. Ele vin cu un finisaj vopsit cu pulbere pentru a rezista la temperaturi cuprinse între 3 și 50 de grade C. Unitățile standard sunt capabile să găzduiască 6 sticle sau borcane și pot roti greutăți neechilibrate și echilibrate de până la 10 lb, respectiv 50 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pahare de laborator disponibile în opțiuni de lungime de 31 și 48 de inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?