EBERBACH Omogenizatori

Potrivit pentru omogenizarea substanțelor chimice și a fluidelor pentru cercetare și dezvoltare, asistență medicală, aplicații farmaceutice și de procesare chimică. Modelele selectate dispun de un motor cu cuplu mare cu reglare variabilă a vitezei pentru o calibrare precisă și ușoară

Filtru

EBERBACH -

Omogenizatoare tisulare

Omogenizatoarele de măcinare a țesuturilor Eberbach sunt proiectate pentru operațiuni continue de cultivare a celulelor / țesuturilor în studii patologice și biologice. Aceste omogenizatoare de țesut dispun de un motor închis, răcit cu ventilator, de 1/9 CP, care oferă un cuplu continuu, prevenind astfel blocarea țesuturilor în vas. În plus, acestea sunt echipate cu o pârghie blocabilă pentru o selecție ușoară și rapidă a vitezei și rulmenți pentru motor din bronz sinterizat pentru timpi de nefuncționare redusi și servicii de întreținere. Arborele de ieșire de 3/8 inch al acestor unități asigură acțiune rotativă printr-un cuplaj flexibil care permite funcționarea în mai multe unghiuri și previne spargerea sticlei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste omogenizatoare disponibile în viteze de până la 2500 RPM pornit Raptor Supplies.

StilModelVoltajfinalizareaCapacitateVitezăPreț (ex. TVA)
AE2355.00115VPutere acoperită22 lbs.0-400 RPM€8,553.93
AE2355.25230VPutere acoperită22 lbs.0-400 RPM€9,164.93
EBERBACH -

Măcinatoare de țesut

StilModelVoltajVitezăÎnălţimeLăţimeMaterialPreț (ex. TVA)
AE7000115V30-625 RPM9"4"ABS plastic€4,399.16
BE7013115V20-625 RPM10.6 "5.5 "Aluminiu€6,929.99
RFQ
CE7023115V100-2500 RPM10.6 "5.5 "Aluminiu€6,929.99
RFQ
CE7033115V20-625 RPM10.6 "5.5 "Aluminiu€6,929.99
RFQ
AE7000.25230V30-625 RPM9"4"ABS plastic€2,772.01
BE7013.25230V20-625 RPM10.6 "5.5 "Aluminiu€6,929.99
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?