EBERBACH Ciurătoare

Potrivit pentru cernerea uscată și umedă a nisipului, materialelor plastice, semințelor, pulberilor, solurilor și nucilor în cercetare și dezvoltare și aplicații de laborator. Modelele selectate dispun de un cronometru digital pentru ieșire precisă de amestecare și confort pentru utilizator

Filtru

StilModelVoltajHzCapacitateVitezăÎnălţimePreț (ex. TVA)
AE6103115V50/6040 lbs.60 -260 osc / min12 "€12,372.65
AE6103.25230V50/6040 lbs.60 -260 osc / min12 "€7,761.60
EBERBACH -

Agitatoare cu sită cu viteză variabilă dublă

StilModelVoltajVitezăLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AE6203115V180, 280 osc / min39 "20 "€20,621.08
RFQ
BE6205115V280 osc / min43 "25 "€38,492.68
RFQ
AE6203.25230V180, 280 osc / min39 "20 "€12,381.60
RFQ
BE6205.25230V280 osc / min43 "25 "€26,241.60
RFQ
EBERBACH -

Ciurătoare

Agitatoarele Eberbach sunt proiectate pentru separarea sau determinarea dimensiunii particulelor prin trecerea lor printr-o serie de camere cu filtre cu plasă și agitarea agresivă a probei pentru o separare completă. Aceste unități utilizează designul unic al brațului culbutor al mărcii, care creează atât axe de mișcare verticale, cât și orizontale pentru vibrații cu zgomot redus și extrem de agresive. Modelele selectate au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la medii periculoase, vapori sau praf. Acestea includ, de asemenea, un cronometru digital și o lampă pilot pentru confortul utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste agitatoare, disponibile în lungimi de 25, 29 și 39 inch pe Raptor Supplies.

StilModelVoltajVitezăÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AE6200115V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€16,496.87
RFQ
BE6100115V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€10,997.91
CE6105.00115V280 osc / min12 "29 "24 "€31,618.99
DE6105.SS115V280 osc / min12 "29 "24 "€21,252.00
BE6100.25230V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€5,174.40
EE6105.25230V280 osc / min12 "29 "24 "€20,328.00
EE6200.25230V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€11,088.00
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?