Agitator cu sită EBERBACH E6105.25, rezistent la explozie, 230 V | AX3DUJ

EBERBACH E6105.25 Agitator cu sită, rezistent la explozie, 230 V

În stoc
Element: AX3DUJ Model: E6105.25

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,328.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsită Shaker
Capacitate40 lbs.
finalizareaPutere acoperită
Înălţime12 "
Hz50/60
Lungime29 "
Viteză280 osc / min
Voltaj230V
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 229.5216
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajVitezăÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Agitator de sită EBERBACH E6100, 115V | AX3DTY E6100115V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€10,997.91
Agitator EBERBACH E6100.25, 230V | AX3DTZ E6100.25230V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€5,174.40
EBERBACH E6105.00 Agitator cu sită, rezistent la explozie, 115 V | AX3DUH E6105.00115V280 osc / min12 "29 "24 "€31,618.99
Agitator cu sită EBERBACH E6105.SS, rezistent la explozie, oțel inoxidabil, 115 V | AX3DUK E6105.SS115V280 osc / min12 "29 "24 "€21,252.00
Agitator cu sită EBERBACH E6200, capacitate dublă, 115 V | AX3DUU E6200115V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€13,633.77
RFQ
Agitator cu sită EBERBACH E6200.25, capacitate dublă, 230V | AX3DUV E6200.25230V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€9,163.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH E6105.25 Agitator cu sită, rezistent la explozie, 230 V
€20,328.00 /unitate