A B aplicaţie: Evacuare, Admisie , Unghiul lamei: 45 grade , Tip lamă: Drenabil , Finalizarea: Moară , Lățimea flanșei: 1.25 " , Adâncimea cadrului: 4" , Tip cadru: Canalul pălăriei , Tip jalugă: Lama staționară , Material: Aluminiu , Max. Viteza aerului: 3500 fpm , Max. Epuiza: Cfm 1063 , Max. Admisie: Cfm 744 , Max. Viteză: 3500 fpm , Stil de montare: Muntele de adâncitură , Punct de penetrare a apei: 1031 fpm , Tip: Fix, drenabil
Lambriuri de admisie, fixe, drenabile
Fantele de admisie Dayton asigură orificiile de admisie și evacuare a aerului în pereții exteriori. Aceste unități modulare de admisie fixă se pot potrivi confortabil pentru a produce deschideri personalizate. De asemenea, au lambriuri cu file care se pot bloca protectiv în cadru, oferind un finisaj fără sudură și un aspect spălat. Alegeți dintr-o gamă de aceste jaluzele de admisie, disponibile în lățimi interioare de 15, 21, 27, 33 și 45 inci.