DAYTON 5NKJ9 Lambriu drenabil fix 35-1/2 H Aluminiu | AE4WLG

DAYTON 5NKJ9 Lambriu drenabil Fix 35-1/2 H Aluminiu

În stoc
Articol: AE4WLG Model: 5NKJ9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€955.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul de admisie
Lățimea flanșei1.25 "
Zona liberă6.216 Pătrați.
Înălțimea interioară30 "
Lățimea interioară45 "
MaterialAluminiu
Max. Eșapament (CFM)5855
Max. De admisie (CFM)4099
Max. Viteză3500 fpm
Min. Deschiderea peretelui (în.)36H x 48W
Numărul de lame7
În afara înălțimii35.5 "
Lățimea exterioară47.5 "
TipFix, drenabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.289
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelZona liberăÎnălțimea interioarăLățimea interioarăNumărul de lameÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț
Grila de admisie DAYTON 5NKJ2, canal pentru pălărie, montare în nișă, 744/1063 CFM, aluminiu | AE4WKZ 5NKJ20.9 sq ft.12 "15 "317 1 / 2 "17 1 / 2 "€347.46
DAYTON 5NKJ3 Lambriu drenabil fix 23-1/2 H Aluminiu | AE4WLA 5NKJ31.878 Pătrați.18 "21 "423.5 "23.5 "€479.68
DAYTON 5NKJ4 Lambriu drenabil fix 35-1/2 H Aluminiu | AE4WLB 5NKJ42.917 Pătrați.30 "21 "735.5 "23.5 "€582.69
DAYTON 5NKJ5 Lambriu drenabil fix 29-1/2 H Aluminiu | AE4WLC 5NKJ52.930 Pătrați.24 "27 "629.5 "29.5 "€605.35
DAYTON 5NKJ6 Lambriu drenabil fix 23-1/2 H Aluminiu | AE4WLD 5NKJ62.951 Pătrați.18 "33 "423.5 "35.5 "€611.88
DAYTON 5NKJ7 Lambriu drenabil fix 35-1/2 H Aluminiu | AE4WLE 5NKJ74.583 Pătrați.30 "33 "735.5 "35.5 "€767.43
DAYTON 5NKJ8 Lambriu drenabil fix 47-1/2 H Aluminiu | AE4WLF 5NKJ86.250 Pătrați.42 "33 "1047.5 "35.5 "€956.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NKJ9 Lambriu drenabil Fix 35-1/2 H Aluminiu
€955.51 /unitate