EBERBACH Ciurătoare


Agitatoarele Eberbach sunt proiectate pentru separarea și dimensionarea unei game de materiale pentru a îndeplini controlul și asigurarea calității. Aceste agitatoare automatizează agitarea particulelor prin trecerea lor printr-o serie de camere cu filtre cu plasă pentru a asigura separarea completă. Sunt utilizate pe scară largă în agricultură...l, aplicații farmaceutice și de prelucrare a alimentelor.Citeste mai mult

Filtru
Capacitate: 40 lbs. , Hz: 50/60
StilModelVoltajVitezăÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
E6100
115V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€10,997.91
B
E6105.SS
115V280 osc / min12 "29 "24 "€21,252.00
C
E6200
115V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€16,496.87
RFQ
D
E6105.00
115V280 osc / min12 "29 "24 "€31,618.99
E
E6200.25
230V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€11,088.00
RFQ
A
E6100.25
230V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€5,174.40
E
E6105.25
230V280 osc / min12 "29 "24 "€20,328.00

Ciurătoare

Agitatoarele Eberbach sunt proiectate pentru separarea sau determinarea dimensiunii particulelor prin trecerea lor printr-o serie de camere cu filtre cu plasă și agitarea agresivă a probei pentru o separare completă. Aceste unități utilizează designul unic al brațului culbutor al mărcii, care creează atât axe de mișcare verticale, cât și orizontale pentru vibrații cu zgomot redus și extrem de agresive. Modelele selectate au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la medii periculoase, vapori sau praf. Acestea includ, de asemenea, un cronometru digital și o lampă pilot pentru confortul utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste agitatoare, disponibile în lungimi de 25, 29 și 39 inch pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Vin cu un culbutor care creează două axe de mișcare (verticală și orizontală) pentru o agitație agresivă, crescând astfel eficiența separării și reducând nivelul de zgomot.
  • Echipat cu un mecanism de blocare care fixează ferm sitele pe agitator.
  • Funcționalitate cu viteză variabilă integrată cu un controler digital pentru a gestiona viteze variate și funcții de sincronizare.
  • Agitator de sită din oțel inoxidabil model E6105, rezistent la explozie, potrivit pentru utilizare în medii periculoase, care conțin praf și vapori.
  • Dispune de montare cu picioare de aspirare pentru atașarea rapidă la suprafață și evitarea vibrațiilor agresive.

Standarde și aprobări

  • Standardele NEC

Întrebări Frecvente

Pot să funcționeze sitătoarele Eberbach cu toate materialele?

Nu, agitatoarele Eberbach nu pot măsura spray-urile sau emulsiile, precum și materialele coezive și aglomerate precum argila.

Ce mecanism ajută la realizarea separării dimensiunilor?

Agitatoarele Eberbach folosesc forța centrifugă pentru a face separarea dimensiunilor cu diferite materiale. Agitatorul produce vibrații excesive, agitație sau rotație pentru a separa cu ușurință particulele de diferite dimensiuni de la sita grosieră de sus la sita cea mai fină de jos.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?